MCC(松阪鉄工所)
パイプレンチアルミスリムワイド
待望の業界初、薄型軽量パイプレンチ。
13mmの薄型歯幅。
用途
狭所配管やエルボ返しに。
口開き(mm)
~49
管の呼び
(くわえられる管の寸法)6A~40A
歯幅(mm)
13
質量(g)
600
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50832827
PWTDA300
¥
12,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください