アズワン
ホモミキサー
0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。
オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~12000
付属品
スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1
材質
シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
145×285×210
質量(kg)
10
電源
AC100V、50/60Hz
電源コード(m)
1.6
モーター出力(W)
DC220
処理量
0.1~2
ローター径(Φmm)
40
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
タイマー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50834184
HM-300
1-7723-11
なし
¥
307,000
¥
306,000
¥
336,600
(税込)
当日出荷
50834193
HM-310
1-7723-12
最大99時間59分
¥
268,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください