メグロ化学
ビレ・パッチ
パネルの内側に貼るだけで、ドアやフェンダーの振動を防止します。
寸法(長さL×幅W)(mm)
300×50
テープ長さ(mm)
300
主なワーク
パーツ
内容量
1セット(10枚×6箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50833545
710018
50
0.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください