PCスタンドマイク

PCスタンドマイク - サンワサプライ
(1件のレビュー)

周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。
場所をとらないコンパクトタイプです。
滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。
Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。

入力感度
-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)
-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
対応機種マイク入力端子を持つWindowsパソコンプラグ形状3.5mmステレオミニプラグ形状コンデンサータイプ質量(g)105ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×65×140周波数特性70~15000Hz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)2.2K内容量1台
注意
※Apple Macシリーズには対応しません。
※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50834026MM-MC32
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50834026
2017-08-14
用途: パソコンで
酒のすぎもと卸売・小売業

反応はいいようですね。しっかりした商品で安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする