WEB会議小型スピーカーフォン

WEB会議小型スピーカーフォン - サンワサプライ
(2件のレビュー)

ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。
優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。
エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。
2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。
マイクミュート(消音)スイッチ付きです。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。

感度
-32dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)
-52dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
インターフェースUSB Aコネクタ オス(USB 2.0/1.1両対応)仕様(集音範囲)半径5m/360°付属品USBケーブル(約1.5m)質量(g)410電源USBポートより供給最大出力(W)(実用)2W(1W+1W)ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X(10.4以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×63周波数特性【スピーカー部】40~12000Hz、【マイクロホン部】100~5000Hz消費電流(mA)最大500(待機230)音圧86dB SPL at 0.5mアズワン品番64-0874-66指向性無(全)指向性インピーダンス(Ω)4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50834087MM-MC28
25,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50834087
2022-03-14
用途: web会議などで
ウェルテクノ株式会社製造業

USB端子に接続するだけで、何もインストールすることなくそのまま使えます。
音量もちょうどいいと思います。

対象商品 : 50834087
2017-06-13
用途: webEX会議用
東芝三菱電機産業システム株式会社製造業

集音、音量共に問題なし。
とても便利に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする