ジェック東理社
液化窒素取出装置 クライオジェット・フレキシブルホースセット
シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。
ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
ホース長さ(m)
1
パイプ径(Φmm)
15
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※シーベル容器は別売です。
※ガラスデュワーは別売です。容器はお客様でご準備をお願いします。SUS容器などが一般的です。
※写真はイメージ図となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容器容量(L)
パイプ径(Φmm)
接続ゴム管
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50833685
CJ-5
5
15
内径18mm
(管挿入部)455
オープン
¥
103,980
¥
114,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50833694
CJ-10
10
15
内径18mm
(管挿入部)520
オープン
¥
103,980
¥
114,378
(税込)
当日出荷
50833703
CJ-20
20
15
内径18mm
(管挿入部)590
オープン
¥
112,980
¥
124,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50833712
CJ-30
30
15
内径25mm
(管挿入部)590
オープン
¥
112,980
¥
124,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50833728
CJ-50
50
15
内径25mm
(管挿入部)820
オープン
¥
124,980
¥
137,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。