曜日別特売

ドラム缶運搬車 ドラムポーターL-300B

ドラム缶運搬車 ドラムポーターL-300B - 大有(タイユウ)ドラム缶運搬車 ドラムポーターL-300B - 大有(タイユウ)ドラム缶運搬車 ドラムポーターL-300B - 大有(タイユウ)

足踏みワンタッチリフトアップ!ドラム缶の運搬のみの作業に最適。
さらに3輪仕様なので自し、手軽克安全にドラム缶を運搬することができます。
特に油圧を使用しない機構なので、メンテナンスの手間も大幅に削減できます!

用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。仕様ソリッド車仕様寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)880×1000×975ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×880~920(ドラム缶の高さに合わせて調節可能)ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)70リフト方式ワンタッチ足踏レバー内容量1台
注意
※対応ドラム JIS規格200Lスチール缶。
※平坦な舗装路面で使用して下さい。
※段差間の移動には危険ですのでご使用にならないでください。
※最大荷重以上の負荷を掛けることは、事故、故障の原因となりますので、最大荷重以内で使用して下さい。
※指定されたドラム缶以外には使用しないで下さい。
※変形していて確実に掴むことができないドラム缶は使用しないで下さい。
※屋外放置はしないで下さい。錆付・故障の原因になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
適合
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50834778NO.1040300Φ570mm×H920mm ドラムの高さに合わせて調整可能前輪:Φ300×2ヶ、後輪:Φ150ブレーキ付×1ヶ47.5ゴム
390,000
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥27,000/税込¥29,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする