備長炭

備長炭 - CAPTAIN STAG備長炭 - CAPTAIN STAG備長炭 - CAPTAIN STAG備長炭 - CAPTAIN STAG
(4件のレビュー)

抜群の火力! 遠赤外線で本格炭火料理に!

材質天然木
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50952974UJ-5071箱(6kg)
9,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50964235UJ-5041箱(1kg)
2,200
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
50964244UJ-5051箱(2kg)
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
50964253UJ-5061箱(3kg)
5,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50964235
2021-06-01
用途: 水の浄化
その他業種

浄水器を買うほどでもなく、日々の飲料に美味しい水を飲みたくて、ガラスピッチャーに沈めて使っています。お水、最高に美味しいです。この夏は活躍してくれそう!

1が参考にしています
対象商品 : 50964253
2019-10-04
用途: バーベキュー
運輸・通信業

昔買っていたものに比べると
かなり質が落ちてますね!
もう買いません。

2が参考にしています
対象商品 : 50964235
2017-11-22
用途: バーベキュー
namazuyaうさぎ堂

色々な物を使ってみたが、オーソドックスなこのタイプが一番使い勝手が良かった。

対象商品 : 50964235
2017-11-24
用途: 火鉢での使用
有限会社ディアナコーポレーションサービス業

素人が火鉢、炭を初めて使います。未だに火鉢でに火熾しに手をやいています。コンロで火をつけて赤くなるまでじっくり焼いて、火鉢に移すのですが火が消えてしまいます。
備長炭は単独ではなくて、他の炭と混ぜないと火付きが悪いとネット書いてあり、初めて知りました。パッケージはそのような事が記されていません。その辺りの説明もあるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする