スーパーライト700 単管パイプ (ピン無)

スーパーライト700 単管パイプ (ピン無) - 大和鋼管スーパーライト700 単管パイプ (ピン無) - 大和鋼管
(5件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※10本を超える場合、分納になります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
外径(Φmm)
肉厚(mm)
質量(kg)
材質
メッキ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50847125-148.61.82.08溶融亜鉛めっき(社)仮設工業会非該当品、労働安全衛生規則適合
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
50847143-1.548.61.83.12溶融亜鉛めっき(社)仮設工業会非該当品、労働安全衛生規則適合
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
50847168-248.61.84.16溶融亜鉛めっき(社)仮設工業会非該当品、労働安全衛生規則適合
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
50847186-2.548.61.85.2溶融亜鉛めっき(社)仮設工業会非該当品、労働安全衛生規則適合
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
50847204-348.61.86.24溶融亜鉛めっき(社)仮設工業会非該当品、労働安全衛生規則適合
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
50847222-3.548.61.87.28溶融亜鉛めっき(社)仮設工業会非該当品、労働安全衛生規則適合
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
50847247-448.61.88.32溶融亜鉛めっき(社)仮設工業会非該当品、労働安全衛生規則適合
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50847247
2023-09-17
用途: 庭にネットハウス、構造枠に使用
なしその他業種

屋外で使用開始して2年以上経過するが、無塗装でも錆びていない。
強度も十分で4mで何本も使用しているが、少しも曲がった物が無い。

1が参考にしています
2023-05-08
用途: 計測器の固定用

通常の丸鋼管より多少軽くて強度は高いので重宝します。

対象商品 : 50847168
2020-10-01
用途: 物干し

室内用の物干しに使用しました。切断して長さを調節しました。良いものです。

対象商品 : 50847204
2020-08-25
用途: アンテナのマスト
その他業種

これ迄の単管パイプと比べて重量も軽くて強度もあるので、使い勝手が良い。

4が参考にしています
対象商品 : 50847247
2020-01-30
用途: 地デジアンテナ+アマチュア無線アンテナのマストとして使用
電気・ガス・熱供給・水道業

足場パイプなのでさびに強く太くて安心できる。普通の足場官を始め用意したが重くて使用を諦めた 『スーパーライト』は軽くて良い

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする