ポストジンク 単管パイプ(ピン無)

ポストジンク 単管パイプ(ピン無) - 大和鋼管ポストジンク 単管パイプ(ピン無) - 大和鋼管
(10件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※10本を超える場合、分納になります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
外径(Φmm)
肉厚(mm)
質量(kg)
材質
メッキ
規格
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50847265-148.62.42.73鋼(STK500)先メッキ(社)仮設工業会非該当品JIS G 3444
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
50847283-1.548.62.44.1鋼(STK500)先メッキ(社)仮設工業会非該当品JIS G 3444
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
50847308-248.62.45.46鋼(STK500)先メッキ(社)仮設工業会非該当品JIS G 3444
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
50847362-2.548.62.46.83鋼(STK500)先メッキ(社)仮設工業会非該当品JIS G 3444
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
50847387-348.62.48.19鋼(STK500)先メッキ(社)仮設工業会非該当品JIS G 3444
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月13日
50847405-3.548.62.49.56鋼(STK500)先メッキ(社)仮設工業会非該当品JIS G 3444
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
50847423-448.62.410.9鋼(STK500)先メッキ(社)仮設工業会非該当品JIS G 3444
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥1,200~/税込¥1,320~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50847405
2023-10-28
用途: 薪だな
教育・研究機関

追加で一本必要なので購入した。運搬の関係でここから購入した。ホームセンターのほうが安かったが、運搬費を考えるととんとんかなと思う。製品は申し分ないものだった。

対象商品 : 50847265
2023-11-02
用途: BSアンテナのポールに使用
その他業種

熔融亜鉛メッキで腐蝕に強そうなのでtest使用してみた。

1が参考にしています
対象商品 : 50847283
2022-11-07
用途: 仮説の足場
有限会社プライムワーカー建設業・工事業

強度が高い。扱い易い。改善点は今のところ無いと思う。

2022-05-09
用途: 電動ウインチの土台
建設業・工事業

モノタロウさんにはパイプの長さ売りがあってかなり助かっていますホームセンタ-では長いパイプからいちいち寸法を切ってやるのでかなりの時間のロスになるからパイプ鋼管類はモノタロウさんで注文することにしてます。

対象商品 : 50847283
2022-07-12
用途: 空き地に柵を

空き地の柵を単管で造ったとき使用しました。ネットで買えるのは便利です。

対象商品 : 50847423
2022-02-19
用途: 吊り棚用
卸売・小売業

長尺物は調達し難く配達して頂けて助かりました。
別途必要部材は調達出来ているので作業に取り掛かれます。

対象商品 : 50847423
2022-01-24
用途: ぶどう棚の作成
前田工房自動車・二輪車・自転車関連業

錆に強いとの事で購入しました。
錆については経過観察します。

1が参考にしています
対象商品 : 50847265
2018-10-25
用途: 1トン台車に使用
クロスアワー立花建設業・工事業

1トン台車に使用しているのですが、長尺シートの運搬に役立っています。
かなり重量があるものにもびくともしません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする