タンマン管 アルミナ999 PT

タンマン管 アルミナ999 PT - TGK(東京硝子器械)タンマン管 アルミナ999 PT - TGK(東京硝子器械)
材質高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
TGK品番
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50851745PT3100129-31-85-42PT31721
4,200
4,190
4,609(税込)
6日以内出荷
返品不可
50851754PT8180129-31-85-47PT85060
26,000
25,900
28,490(税込)
9日以内出荷
返品不可
50851763PT2100129-31-85-41PT21215
3,200
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
50851772PT4120129-31-85-43PT42025
6,800
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
返品不可
50851788PT5150129-31-85-44PT52430
9,800
9,790
10,769(税込)
8日以内出荷
返品不可
50851797PT6150129-31-85-45PT63440
11,000
10,900
11,990(税込)
8日以内出荷
返品不可
50851806PT7150129-31-85-46PT74050
17,500
17,400
19,140(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする