曜日別特売

花粉空気清浄機 集塵フィルター

花粉空気清浄機 集塵フィルター - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

花粉空気清浄機(KFN-700)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です。
花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。

適合機種KFN-700材質ポリプロピレン、PET質量(g)123交換目安使用開始後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×520×23内容量1個
注意
※交換する際は、花粉などの飛散防止のため、付属の花粉飛散防止シールを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50851894KFN-700HF
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50851894
2020-12-04
用途: リビングルームに置いている
卸売・小売業

値段的に少し安ければと思う。(送料がばかにならない)

対象商品 : 50851894
2020-04-28
用途: フィルター交換
製造業

さすが純正です。
この値段で買えるならかなりお得です。

対象商品 : 50851894
2019-04-08
用途: フィルターの交換
建設業・工事業

とても良いですね。取り扱っているところが少ないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする