アイリスオーヤマ
加湿空気清浄機 集塵フィルター
加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する集塵フィルターです。
適合機種
HXF-A25
材質
ポリプロピレン、ポリエステル
質量(g)
124
交換目安
開封後約2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×23×320
内容量
1個
注意
※設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50851903
HXF-A25HF
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください