アイリスオーヤマ
加湿空気清浄機 活性炭フィルター
加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する活性炭フィルターです。
適合機種
HXF-A25
材質
不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
質量(g)
85.7
交換目安
開封後約2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×320×3
内容量
1個
注意
※設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50851912
HXF-A25TF
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください