曜日別特売

空調冷媒配管用金具SCキープハンガー

空調冷媒配管用金具SCキープハンガー - 昭和コーポレーション空調冷媒配管用金具SCキープハンガー - 昭和コーポレーション
寸法W(mm)25適合ねじW3/8材質/処理鋼製/三価クロメート許容静荷重20kgf仕様被覆銅管用(面ガード無)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
保温材厚(mm)
適合配管
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50852323KEPS24N1パック(20個)10×106.35×9.52~6.35×12.73662632.01.0
5,400
4,688
5,157(税込)
4日以内出荷
50852332KEPS35N1パック(20個)10×106.35×15.88~9.52×15.883866662.01.0
5,400
4,688
5,157(税込)
4日以内出荷
50852348KEPS46N1パック(20個)10×109.52×19.05~12.7×19.054172692.01.0
5,400
4,688
5,157(税込)
4日以内出荷
50852357KEPS78N1パック(20個)10×1012.7×22.22~15.88×25.44788752.01.0
5,600
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
50852366KEPS69N1パック(20個)10×1019.05×25.4~19.05~28.585190762.01.0
5,600
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
50852375KEPS710N1パック(20個)10×1022.22×28.58~22.22×31.755496812.01.0
6,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
50852384KEPS1112N1パック(10個)10×1028.58×34.92~34.92×38.160114882.01.2
4,400
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
50852393KEPS516N1パック(10個)10×2015.88×28.58701061032.01.2
4,400
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
50852402KEPS619N1パック(10個)10×2019.05×38.1801191092.01.2
4,400
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
67769488KEPS819N1パック(10個)10×2022.22×25.4~38.18212610921.2
5,400
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする