空調冷媒配管用金具SCキープハンガー

空調冷媒配管用金具SCキープハンガー - 昭和コーポレーション空調冷媒配管用金具SCキープハンガー - 昭和コーポレーション空調冷媒配管用金具SCキープハンガー - 昭和コーポレーション
仕様ドレン配管用適合ねじW3/8寸法W(mm)25寸法t1(mm)0.8許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート内容量1パック(20個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法t2(mm)
適合配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50852418KESS20N46741.0VP管/VP20+10mm保温
被覆銅管/(保温材厚)10、(銅管)25.40
5,400
4,688
5,157(税込)
4日以内出荷
返品不可
50852436KESS30N58851.0VP管/VP30+10mm保温
被覆銅管/(保温材厚)10、(銅管)38.10
5,600
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
50852445KESS40N68961.2VP管/VP40+10mm保温
被覆銅管/(保温材厚)20、(銅管)28.58
6,400
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
50852454KESS50N801081.2VP管/VP50+10mm保温
被覆銅管/(保温材厚)10、(銅管)50.80
8,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
50852463KESS20VPN26541.0VP20
5,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
50852472KESS25VPN32591.0VP25
5,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
50852488KESS30VPN38651.0VP30
5,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
67769497KESS40VPN48751VP40
5,400
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
67769506KESS50VPN60871.2VP50
6,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
67769515KESS65VPN761031.2VP65
7,600
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする