昭和コーポレーション
空調機器用振れ止め金具
仕様
後付け用
材質
ユニクロ
寸法L(mm)
57
寸法t(mm)
2
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合ねじ
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50852515
KZA3
10.5
10.5
W3/8、M10
30
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
50852524
KZA4
13.5
13.5
W1/2、M12
38
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください