昭和コーポレーション
空調機器用振れ止め金具
(1件のレビュー)
仕様
片側タイプ(後付け用)
材質
ユニクロ
寸法t1(mm)
1.5
寸法t2(mm)
2.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合ねじ
寸法W(mm)
寸法t3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50852594
KYA4-S
1パック(10個)
32
54
W1/2
32
1.2
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
57628427
KYA3-S
1パック(16個)
25
57
W3/8
25
1.0
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50852585
KYA3-S
1パック(10個)
25
57
W3/8
25
1.0
¥
2,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください