曜日別特売

蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)

蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) - ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) - ダリヤ(マルハチ産業)
(19件のレビュー)
種類蓄圧式タンク容量(L)1型式手持式ノズル長(mm)-材質(ノズル)真鍮質量(g)350トラスコ品番355-8363内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37151947726
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 草木の消毒 施肥
自動車・二輪車・自転車関連業

薬品別に数種類使うので、タンクをパーツとして別売りして欲しい。
キャップがあるとなおよいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。

2025-04-18
用途: 観葉植物の殺虫・殺菌剤散布
卸売・小売業

当然ですが、霧吹きに比べたらとても楽々散布♪
今のところ不具合もなく、後は耐久性がどれくらいあるのかが気になる点ですが、しばらく使用し続けて様子を見たいと思います。

対象商品 : 37151947
2023-06-23
用途: 除草に使用
株式会社戸上電機製作所

除草剤を入れて噴霧するために購入しました。以前に同じものを購入したのですが、1年も持たずに壊れてしまい、同じものを購入しても良いのか迷いました。
しかし、他に良いものが見つからなかったので、こちらにしました。
お安いので仕方ないのでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 37151947
2021-07-02
用途: フィルム貼付時の水散布
株式会社 池上商会

カーフィルムや看板用フィルムを貼付する際に使用しています(ウェット法:水貼り)。
切が非常に細かく、均一に吹き付けることができます。
1,000円を切る価格帯の物を数種類購入して比べながら使っていますが、ダリヤ製品は安定して使えます。
耐久性を評価するほど使い込んでいませんが、素材感も他の商品よりワンランク高い印象です。
コスパという点では文句なしの商品でした。

2が参考にしています
対象商品 : 37151947
2024-09-26
用途: エアコンクリーニングの時

加圧すると、レバー押さなくても水(中身)が出て止まりません。全く使えない。という内容、私も起きています。
使いやすかったのに、あたりはずれが多い。
あと、振り子ホースは単体で販売はしてもらえないのでしょうか、柔らかいホースと固定している硬いホースの所が劣化して、抜けたり、破れて使えません。

対象商品 : 37151947
2021-07-21
用途: 観葉植物の水分散布。
農・林・水産業

価額が少し安かったので、蓄圧が少し弱いが大変便利に使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 37151947
2020-08-06
用途: 除草剤散布に使用
卸売・小売業

ボトル部分の耐久性が不安でしたが今のところ問題なく使用出来ています。ポンプの使用感やノズルの質感も良く大変気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 37151947
2021-06-18
用途: エアコン内部の清掃時に使用
その他業種

レバーの上下でスプレー内の圧力を上げていくのですが、使い始めは感覚が解らず適当に上下されていたら、徐々にレバーが重くなったところで止めて噴射させたら思った以上に勢いよく噴射されて順調に清掃ができました。
改善点としては、底が三本の足で支えられているため不安定なので、モデルチェンジする際は4本足にされたらいいかと思いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする