曜日別特売

SCキープハンガー用面ガード フリータイプ

SCキープハンガー用面ガード フリータイプ - 昭和コーポレーション

定番の200mmキープ!
兼用のフリータイプ!
カンタン挿入!”R”形状!

用途全サイズを2種で兼用材質ポリプロピレン寸法L(mm)200内容量1セット(10個)
注意
※本製品は屋内で使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50852682MGF5555
1,000
899
989(税込)
5日以内出荷
50852698MGF8888
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする