曜日別特売

シャワーフィードドライビングアッセンブリー

シャワーフィードドライビングアッセンブリー - 3M(スリーエム)シャワーフィードドライビングアッセンブリー - 3M(スリーエム)

シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。

用途シャンピングポリッシャー用パッド台。材質アルミダイキャスト、ラバー、ナイロン仕様アルミ台(クラッチプレート付)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
タイプ
直径(Φmm)
適合本体
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16464613SHOWER A33013インチ用四つ爪330E-3-1、E-4-12550
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
16464622SHOWER B33013インチ用三つ爪330AFP-120、AFP-120H、AFP-120T、AFP-120HT2550
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
16464638SHOWER B38015インチ用三つ爪380AFP-140、AFP-140H、AFP-140T、AFP-140HT3000
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする