曜日別特売

シャンピングアッセンブリー

シャンピングアッセンブリー - 3M(スリーエム)シャンピングアッセンブリー - 3M(スリーエム)

シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。

用途シャンピングポリッシャー用パッド台。材質ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン仕様プラスチック台(クラッチプレートなし)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
適合本体
適合
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16464595SHAMP 330330AFP-120、AFP-120H、AFP-120T、AFP-120HT、E-3-1、E-4-113インチ用1100
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
16464604SHAMP 380380AFP-140、AFP-140H、AFP-140T、AFP-140HT15インチ用1300
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする