曜日別特売

リニューアルプレート

リニューアルプレート - Panasonic(パナソニック)リニューアルプレート - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
材質枠:銅板(スノーホワイトつや消し仕上げ)質量(kg)0.3埋込穴(Φmm)150内容量1台
注意
※屋外や軒下などの水気や湿気のある場所では使用できません。軒下用をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50883595NNN80003Z
8,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50883595
2024-03-13
用途: 天井ダウンライト交換
製造業

このプレートを使用すると150mmサイズのダウンライトの取付穴に100mmサイズの器具を取り付けることができます。100mmサイズの器具の方が、種類が多く、入手しやすい傾向があるので重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする