曜日別特売

ゴムブッシング GBシリーズ

ゴムブッシング GBシリーズ - ユーボンゴムブッシング GBシリーズ - ユーボン
(1件のレビュー)

ゴムブッシングは、貫通穴や穴内のコード・配管等を守るブッシングです。

材質天然ゴム
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
寸法D(mm)
寸法C(Φmm)
内径B(Φmm)
外径A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50855893GB22311袋(10個)(溝厚)18(パネル)312240
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50862306GB09121袋(20個)(溝厚)1.56.5(パネル)12916
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
50862315GB11131袋(20個)(溝厚)29(パネル)131120
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50862333GB12191袋(10個)(溝厚)1.57.5(パネル)191226
1,200
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
50862342GB16221袋(10個)(溝厚)1.510(パネル)221627
1,300
989
1,088(税込)
当日出荷
50862358GB16251袋(10個)(溝厚)28.5(パネル)251632
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862324GB10161袋(20個)(溝厚)1.58(パネル)16922
2,200
取扱い終了
返品不可
50862367GB07091袋(20個)(溝厚)15.5(パネル)9713
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50862367
2022-02-18
用途: 自作アンプ、ラジオのブッシュに使用
その他業種

柔らかく使い易いの作業性が上がり問題ありませんが、もう少しサイズを拡充して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする