ユーボン
U-0042 テストリード
U-0042 テストリード
仕様
シールドクリップM両端付き
色
赤・黒 各色5本
寸法L(mm)
500
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
リード線
0.3sq
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50856164
U-0042
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください