曜日別特売

みのむしクリップ

みのむしクリップ - ユーボンみのむしクリップ - ユーボン
(1件のレビュー)

みのむしクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
リード線接続はハンダ付です。

材質(本体)鉄+Niメッキ材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上内容量1袋(10個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
歯幅(mm)
通電電流(A)
最大開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50856182U-0101B332.50.5(最大)125VAC6
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50856198U-0101Y332.50.5(最大)125VAC6
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50856207U-0101L332.50.5(最大)125VAC6
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50856216U-0101R332.50.5(最大)125VAC6
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50856225U-0101W332.50.5(最大)125VAC6
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50856234U-0101G332.50.5(最大)125VAC6
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50856243U-0103L6032(最大)125VAC8
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
50856252U-0103Y6032(最大)125VAC8
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
50856268U-0103B6032(最大)125VAC8
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
50856277U-0103R6032(最大)125VAC8
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
50856286U-0103W6032(最大)125VAC8
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
50856295U-0103G6032(最大)125VAC8
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
50856304U-0102Y4731(最大)125VAC6
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50856313U-0102B4731(最大)125VAC6
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50856322U-0102L4731(最大)125VAC6
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50856338U-0102R4731(最大)125VAC6
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50856347U-0102W4731(最大)125VAC6
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50856365U-0104B5732(最大)125VAC8
2,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856374U-0104R5732(最大)125VAC8
2,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856356U-0102G4731(最大)125VAC6
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50856268
2020-03-19
用途: 電気機器製品検査
製造業

類似型式R,Wと共にBを購入。ブルーではなくブラックでした。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品情報の改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする