ユーボン
ワニグチクリップ
(1件のレビュー)
ワニグチクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
口の開きが大きいためターミナル等の接続に最適です。
材質
(キャブ)ポリエチレン
材質(本体)
鉄+Niメッキ
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50856383
U-0116R
赤
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
73677354
U-0116B
黒
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください