曜日別特売

充電クリップ(U-05タイプ)

充電クリップ(U-05タイプ) - ユーボン
(1件のレビュー)

バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。
充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。

材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上内容量1袋(5個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
歯幅(mm)
通電電流(A)
最大開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50856462U-0501S-B298.65(最大)125VAC9
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50856478U-0501S-R298.65(最大)125VAC9
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856487U-0511S-B551010(最大)125VAC11
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856496U-0511S-R551010(最大)125VAC11
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856505U-0521S-B9513.220(最大)125VAC17
3,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856514U-0521S-R9513.220(最大)125VAC17
3,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856523U-0531S-B851430(最大)125VAC15
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856532U-0531S-R851430(最大)125VAC15
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50856496
2019-12-27
用途: 電気リレー試験等
日本テクノ協力会

リレー試験回路の接続に使用、少し当たってもグリップ力があるので非常に安心して使用できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする