ユーボン
線名札(ファイバー製)紐結びタイプ
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色
白
材質
ファイバー
ひも長(mm)
120
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50856663
WNC-K25M
角形
25×50
¥
5,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856688
WNC-D30M
小判形
30×50
¥
7,960
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856697
WNC-M30M
丸形
Φ30
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856672
WNC-D20M
小判形
20×30
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください