曜日別特売

金属六角サポート(UBB)

金属六角サポート(UBB) - ユーボン

ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。

材質黄銅 メッキ ニッケルねじピッチISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50856855UBB-5320MF1袋(8本)207M35.56
660
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856864UBB-5340MF1袋(8本)407M35.56
880
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856873UBB-7410MF1袋(10本)107M477
720
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856882UBB-7425MF1袋(8本)258M477
900
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856898UBB-7440MF1袋(8本)408M477
1,120
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856907UBB-7415MF1袋(8本)158M477
680
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856916UBB-7420MF1袋(8本)208M477
780
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856925UBB-7430MF1袋(8本)308M477
1,000
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
50856837UBB-5310MF1袋(12本)106M35.56
660
取扱い終了
返品不可
50856846UBB-5315MF1袋(10本)157M35.56
660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4484:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする