曜日別特売

DINレール・専用金具

DINレール・専用金具 - ユーボンDINレール・専用金具 - ユーボンDINレール・専用金具 - ユーボンDINレール・専用金具 - ユーボンDINレール・専用金具 - ユーボンDINレール・専用金具 - ユーボンDINレール・専用金具 - ユーボンDINレール・専用金具 - ユーボン
(5件のレビュー)

DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。
端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。
また取り外しが簡単です。

材質アルミニューム製内容量1本
全13種類を絞り込む
寸法(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50857266C-DINR 35-OU35
900
819
901(税込)
当日出荷
50857275C-DINR 70-OU70
920
839
923(税込)
当日出荷
50857284C-DINR105-OU105
1,000
899
989(税込)
当日出荷
50857293C-DINR140-OU140
1,040
949
1,044(税込)
当日出荷
50857302C-DINR175-OU175
1,080
989
1,088(税込)
当日出荷
50857318C-DINR210-OU210
1,140
999
1,099(税込)
当日出荷
50857327C-DINR245-OU245
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
50857336C-DINR280-OU280
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50857345C-DINR315-OU315
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50857354C-DINR350-OU350
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50857363C-DINR385-OU385
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50857372C-DINR420-OU420
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50857388C-DINR455-OU455
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50857372
2024-04-21
用途: デモ用
その他業種

デモ用に用意したパネリーナ(トラスコ TUR-1C 片面タイプ)の
表面に長さ455mm、背面に長さ420mmが狙ったように納まります。
カットする手間がなくて助かりました。

対象商品 : 50857318
2023-08-25
用途: 納品物への実装
サービス業

綺麗にカットされていてバリも無く、現場で丁度良い物を選ぶだけなので工具も減らせて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 50857302
2023-07-03
用途: 盤内に機器増設
電気・ガス・熱供給・水道業

既設のDINレールで長さがちょっと足りなかった。
ホームセンターで長いDINレール1本買っても余ってしまうので、切り売りは丁度良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 50857336
2021-10-11
用途: カットがとても丁寧です。
教育・研究機関

カットがとても丁寧です。
わざわざ、そう書いたのは、他社のカット品で、雑なのがあったので。

1が参考にしています
対象商品 : 50857302
2019-10-10
用途: 電気機器の取り付け

DINレールで装着するDC電源や他の制御機器などを設置する際、レールを
切断する機器や金ノコを持ってなくても取り付けが出来て、便利である。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする