曜日別特売

ACプラグ付コード(PCTF)

ACプラグ付コード(PCTF) - ユーボンACプラグ付コード(PCTF) - ユーボンACプラグ付コード(PCTF) - ユーボン
(1件のレビュー)

アースプラグ付きコード

コード長さ(m)3種類電源コード芯数(C)3心灰色定格電圧(V)125内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容電流(A)
公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50858684PCTF-753A7A以下0.75
2,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
50858693PCTF-253A12A以下1.25
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
50858702PCTF-202A15A以下2
4,220
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50858684
2024-07-02
用途: LED照明器具に使用
製造業

手ごろに手に入るため助かっています。今後も取扱いお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする