ユーボン
タップ加工済 アースバー
制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。
ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質
銅板 ニッケルメッキ仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長L(mm)
穴数
穴径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50859192
EAR-20-110-4-5-M5
20
4
110
(タップ)5
M5
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50859208
EAR-30-100-5-14-M4
30
5
100
(タップ)14
M4
¥
3,980
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください