曜日別特売

アンカーマウント ふっ素樹脂製 (ETFE) 耐熱・耐薬品

アンカーマウント ふっ素樹脂製 (ETFE) 耐熱・耐薬品 - ユーボン

ふっ素樹脂製のアンカーマウントです。耐薬品性、耐熱性(170℃まで)、耐寒性、耐候性、耐放射線性に優れています。
ガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。
製品色は青のため、その他のグレ ード製品と容易に識別することができます。
タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。

材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)(常時)-80~+170寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)4.3グレード耐熱・耐薬品寸法B(mm)10.2ビスの呼びM4使用インシュロックタイT50タイプまでUL規格UL94V-0内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50859646CTAM1-ETFE/10
3,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする