ユーボン
アンカーマウント
66ナイロン、ふっ素樹脂、PEEKなど幅広い材質の種類を持ち、様々な環境に対応
仕様
UL難燃グレード(主原料) UL94V-2
常時使用温度範囲-40℃~+85℃
色
乳白
材質
66ナイロン
寸法H(mm)
5.1
寸法A(mm)
20.5
寸法B(mm)
10.2
使用インシュロックタイ
幅4.8mmまで
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
ビスの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50859655
CTAM1/10
4.3
M4
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50859664
CTAM2/10
5.1
M5
¥
680
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください