ユーボン
ビニールチューブ UTC-N 20mカット品
(1件のレビュー)
定尺100m、200mのビニールチューブを
使い勝手の良い、20mカットいたしました。
※UTC-6.0は、10mです。
用途
電線等の保護チューブ用。
印字してナンバーチューブ。
材質
ビニール
全12種類を絞り込む
色
白
透明
黒
肉厚(mm)
0.45±0.15
0.5±0.2
チューブ内径(Φmm)
選択してください
3
3.2
3.6
4.2
5.1
6
内容量
1巻(20m)
1袋(10m)
1袋(20m)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
肉厚(mm)
電線仕様
チューブ内径(Φmm)
電線被覆外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50860014
UTC-N3.0B
1巻(20m)
黒
0.45±0.15
0.75sq
3
2.8
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50860023
UTC-N3.2B
1袋(20m)
黒
0.45±0.15
1.25sq
3.2
3
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50860032
UTC-N3.6B
1袋(20m)
黒
0.45±0.15
2sq
3.6
3.4
¥
1,840
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50860048
UTC-N4.2B
1袋(20m)
黒
0.45±0.15
3.5sq
4.2
4
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50860057
UTC-N5.1B
1袋(20m)
黒
0.5±0.2
5.5sq
5.1
5
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50860066
UTC-N3.0W
1袋(20m)
白
0.45±0.15
0.75sq
3
2.8
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50860075
UTC-N3.2W
1袋(20m)
白
0.45±0.15
1.25sq
3.2
3
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
50860084
UTC-N3.6W
1袋(20m)
白
0.45±0.15
2sq
3.6
3.4
¥
1,840
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
50860093
UTC-N4.2W
1袋(20m)
白
0.45±0.15
3.5sq
4.2
4
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
50860102
UTC-N5.1W
1袋(20m)
白
0.5±0.2
5.5sq
5.1
5
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50860118
UTC-N3.0T
1袋(20m)
透明
0.45±0.15
-
3
-
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50860127
UTC-N6.0T
1袋(10m)
透明
0.5±0.2
-
6
-
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください