ユーボン
線名札(カラーエフ UBKF)
ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。
色
白
材質
プラスチック
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひも長(mm)
形状
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50860136
UBKFKY-3050W
1袋(10枚)
150
ワンタッチ 角形
30×50
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50860145
UBKFY-20W
1袋(20枚)
100
ワンタッチ 丸形
Φ20
¥
1,080
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50860154
UBKFY-25W
1袋(20枚)
100
ワンタッチ 丸形
Φ25
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50860163
UBKFY-30W
1袋(20枚)
100
ワンタッチ 丸形
Φ30
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50860172
UBKFY-3755W
1袋(10枚)
200
ワンタッチ 小判形
37×55
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50860188
UBKF-1HW
1袋(20枚)
120
角形
42×15
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50860197
UBKF-20HW
1袋(20枚)
120
丸形
Φ20
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50860206
UBKF-2030HW
1袋(20枚)
120
小判形
20×30
¥
960
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50860215
UBKF-25HW
1袋(20枚)
120
丸形
Φ25
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50860224
UBKF-30HW
1袋(20枚)
120
丸形
Φ30
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50860233
UBKF-3755HW
1袋(20枚)
120
小判形
37×55
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください