曜日別特売

カラー結束バンド

カラー結束バンド - ユーボンカラー結束バンド - ユーボンカラー結束バンド - ユーボンカラー結束バンド - ユーボンカラー結束バンド - ユーボンカラー結束バンド - ユーボン

色分け、識別用に6色用意しました。

材質ナイロン66全長A(mm)98幅B(mm)2.5引張強度(kg)8.2束線径(Φmm)22内容量1袋(50本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50860242UB-100-L
880
879
967(税込)
当日出荷
50860258UB-100-R
880
879
967(税込)
当日出荷
50860267UB-100-O
880
879
967(税込)
当日出荷
50860276UB-100-Y
880
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
50860285UB-100-W
880
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
50860294UB-100-G
880
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする