曜日別特売

ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)

ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V) - ユーボンガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V) - ユーボン
(1件のレビュー)

GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。

仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線サイズ(mm)Φ6.4×30内容量1袋(10本)
全14種類を絞り込む
定格電流(A)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50860303GF-010.1
760
559
615(税込)
当日出荷
50860312GF-020.2
760
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
50860328GF-030.3
760
559
615(税込)
当日出荷
50860337GF-050.5
760
559
615(税込)
当日出荷
50860346GF-11
630
479
527(税込)
当日出荷
50860355GF-1010
700
529
582(税込)
当日出荷
50860364GF-1515
790
589
648(税込)
当日出荷
50860373GF-22
630
479
527(税込)
当日出荷
50860398GF-33
630
479
527(税込)
当日出荷
50860407GF-3030
790
689
758(税込)
当日出荷
50860416GF-44
630
559
615(税込)
当日出荷
50860425GF-55
660
499
549(税込)
当日出荷
50860434GF-88
700
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
50860382GF-2020
750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 工場内の常設の機械に使用
松川ミシン工業株式会社

工場内の機械の基盤に8Aのガラス管ヒューズが使用されてましたが、時々切れてしまい近隣のホームセンターでは8Aの物が中々無く探しておりましたら見つけて購入する事が出来まして助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする