ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)

ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V) - ユーボンミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V) - ユーボン
(1件のレビュー)

MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。
2MFヒューズは、AC250V用。
JIS規格による溶断特性は「NR」です。
「NR」普通溶断形:通電容量(130%)
溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。
※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。

種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ5.2×20内容量1袋(10本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50860696MF-010.1
760
589
648(税込)
当日出荷
50860845MF-020.2
760
589
648(税込)
当日出荷
50860854MF-030.3
760
589
648(税込)
当日出荷
50860863MF-050.5
760
589
648(税込)
当日出荷
50860872MF-11
610
489
538(税込)
当日出荷
50860888MF-22
610
489
538(税込)
当日出荷
50860897MF-33
610
489
538(税込)
当日出荷
50860906MF-55
610
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50860872
2023-06-13
用途: バイクの電装品増設時のヒューズ

平型ヒューズだと低アンペア数ヒューズが無いので、、ガラス管ヒューズが売っているのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする