ユーボン
結束バンド 固定ベース ABM-T
台座式のネジ止め固定ベースです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50860915
ABM-TH4B
1袋(25個)
耐候性66ナイロン
41.9
(結束バンド幅)13
18.8
15.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50861922
ABM-T3
1袋(50個)
66ナイロン
22.2
(結束バンド幅)8.2
15.7
9.5
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50861938
ABM-T1
1袋(50個)
66ナイロン
13
(結束バンド幅)3.3
8
5.8
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50861947
ABM-T2
1袋(50個)
66ナイロン
16
(結束バンド幅)5.4
10.8
7
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください