ユーボン
メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ
金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
色
青色
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50861423
MCMB3A-BLU/10
5
19
13.5
2.9
1.3
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
50861432
MCMB4A-BLU/10
6.5
28
20
4.2
1.6
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください