ユーボン
結束バンド UB-HTシリーズ
横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
材質
66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)
特性
難燃
仕様
ハロゲンフリー
使用温度範囲(℃)
-40~85(常時)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
結束径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50861712
UB-HT100/1000
1袋(1000本)
100
1.0~22
2.5
4.8
4.8
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50861868
UB-HT100
1袋(50本)
100
1.0~22
2.5
4.8
4.8
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50871668
UB-HT100B/1000
1袋(1000本)
100
1.0~22
2.5
4.8
4.8
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50871677
UB-HT150/500
1袋(500本)
152
1.0~36
3.5
6.1
5.9
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50871686
UB-HT200/500
1袋(500本)
202
1.5~50
4.6
7.6
7.3
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50871695
UB-HT200B/500
1袋(500本)
202
1.5~50
4.6
7.6
7.3
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50871704
UB-HT150
1袋(50本)
152
1.0~36
3.5
6.1
5.9
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50871713
UB-HT200
1袋(50本)
202
1.5~50
4.6
7.6
7.3
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50871722
UB-HT250
1袋(25本)
251
1.5~65
4.8
8.8
9
¥
640
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50871738
UB-HT300
1袋(25本)
301
1.5~80
4.8
8.8
9
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50871747
UB-HT80
1袋(50本)
80
1.0~16
2.2
4.2
4.4
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50871756
UB-HT80B
1袋(50本)
80
1.0~16
2.2
4.2
4.4
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50871765
UB-HT100B
1袋(50本)
100
1.0~22
2.5
4.8
4.8
¥
370
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50871774
UB-HT150B
1袋(50本)
152
1.0~36
3.5
6.1
5.9
¥
450
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50871783
UB-HT200B
1袋(50本)
202
1.5~50
4.6
7.6
7.3
¥
870
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50871792
UB-HT250B
1袋(25本)
251
1.5~65
4.8
8.8
9
¥
850
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50871808
UB-HT300B
1袋(25本)
301
1.5~80
4.8
8.8
9
¥
1,090
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください