ユーボン
コードクランプ UBAシリーズ
カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡単作業。
カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消。
ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。
緩み防止機能により、振動に強い!
材質
ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDM
使用温度範囲(℃)
-40~100(瞬時:120)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
適合電線径(Φmm)
取付穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50862096
UBA-2
CTG28(G1)
9.0~22.0
33.2Φ~33.6Φ
¥
440
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862062
UBA-05
G3/8
3.5~10.0
16.6Φ~16.9Φ
¥
210
取扱い終了
50862078
UBA-1
CTG16(G1/2)
4.0~12.0
20.9Φ~21.2Φ
¥
220
取扱い終了
返品不可
50862087
UBA-15
CTG22(G3/4)
6.0~16.0
26.4Φ~26.8Φ
¥
400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください