曜日別特売

ゴム足 Kシリーズ

ゴム足 Kシリーズ - ユーボンゴム足 Kシリーズ - ユーボン
(2件のレビュー)

ボルト止タイプのゴム足です。
10Φ~38Φの各サイズがあります。

材質合成ゴム
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法F(mm)
高さH(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50862184K101袋(20個)3552(ねじ径)3
860
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
50862193K121袋(20個)4955(ねじ径)3
1,000
649
714(税込)
当日出荷
50862202K151袋(20個)5863(ねじ径)3
1,180
759
835(税込)
当日出荷
50862218K181袋(20個)71174(ねじ径)4
1,580
999
1,099(税込)
当日出荷
50862227K201袋(20個)71275(ねじ径)4
1,810
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50862236K231袋(20個)51489(ねじ径)4
2,440
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862245K241袋(8個)51095(ねじ径)4
900
579
637(税込)
当日出荷
50862254K261袋(8個)1015105(ねじ径)4
1,140
739
813(税込)
当日出荷
50862263K301袋(4個)1019149(ねじ径)4
840
539
593(税込)
当日出荷
50862272K381袋(4個)13241211(ねじ径)5
1,860
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50862272
2021-09-01
用途: エンジン発電機の脚が摩耗したので交換用に
やくの麺業株式会社

エンジン発電にの脚に利用したのですが難なく使用できました。

2019-12-21
用途: 機械メンテ

寸法がどれを指してるかわからない
わかりやすくしてほしい

5が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。商品情報の改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする