ユーボン
コルゲートチューブ固定クランプ COT- CCシリーズ
コルゲートチューブ用固定クランプです。
材質
ナイロン66
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法L(mm)
寸法D(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50862516
COT-07CC
G1/4
24
(パネルカット)13
(最小)21
¥
420
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862525
COT-10CC
G1/2
31
(パネルカット)20.8
(最小)29.6
¥
560
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50862534
COT-13CC
G1/2
31
(パネルカット)20.8
(最小)29.6
¥
560
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862543
COT-15CC
G1/2
31
(パネルカット)20.7
(最小)35.2
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862552
COT-19CC
G3/4
31
(パネルカット)26.1
(最小)40.3
¥
880
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862568
COT-25CC
G 1
32
(パネルカット)32.9
(最小)47
¥
1,150
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862577
COT-32CC
G1 1/4
38
(パネルカット)41.6
(最小)57
¥
1,140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください