曜日別特売

三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ

三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ - ユーボン三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ - ユーボン三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ - ユーボン三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ - ユーボン三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ - ユーボン三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ - ユーボン三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ - ユーボン三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ - ユーボン
(2件のレビュー)

少量でお求め易い数量、価格です。
ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています

使用温度範囲(℃)-20~80目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50862796PA002M1袋(10片)底辺46×高さ40M
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
50862805PA003M1袋(10片)底辺46×高さ40M
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
50862814PA005M1袋(10片)底辺46×高さ40M
1,100
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862823PA014M1袋(10片)底辺46×高さ40M
1,100
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862832PA006M1袋(10片)底辺46×高さ40M
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
50862848PA015M1袋(10片)底辺46×高さ40M
1,100
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862857PA004S1袋(20片)底辺28×高さ24S
790
719
791(税込)
当日出荷
50862866PA002S1袋(20片)底辺28×高さ24S
790
719
791(税込)
当日出荷
50862875PA001S1袋(20片)底辺28×高さ24S
790
719
791(税込)
当日出荷
50862884PA003S1袋(20片)底辺28×高さ24S
790
719
791(税込)
当日出荷
50862893PA005S1袋(20片)底辺28×高さ24S
790
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
50862902PA006S1袋(20片)底辺28×高さ24S
790
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 電源盤にはります
アットエフ製造業

盤サイズ700x300にはちょうど良いサイズ感でした

対象商品 : 50862796
2018-04-05
用途: 制御盤
製造業

価格も安価で納期も比較的短かったので満足です。
また注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする