ユーボン
ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ)
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質
本体:ジュラコン(R)(UL94HB)
ネジ部:黄銅+Niメッキ
ピッチ
ISO規格
耐熱温度(℃)
-30~110
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
10
15
20
25
40
寸法L1(mm)
5
6
7
8
内容量
1袋(8本)
1袋(10本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50863137
UBBJ-5310MF
1袋(10本)
10
6
M3
5.5
6
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50863146
UBBJ-5315MF
1袋(10本)
15
7
M3
5.5
6
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
50863155
UBBJ-5320MF
1袋(8本)
20
7
M3
5.5
6
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863164
UBBJ-7410MF
1袋(10本)
10
5
M4
7
7
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863173
UBBJ-7415MF
1袋(10本)
15
8
M4
7
7
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863198
UBBJ-7425MF
1袋(8本)
25
8
M4
7
7
¥
1,020
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
50863207
UBBJ-7440MF
1袋(8本)
40
8
M4
7
7
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863182
UBBJ-7420MF
1袋(8本)
20
8
M4
7
7
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください