曜日別特売

ステンレスバンド

ステンレスバンド - ユーボン
(2件のレビュー)

ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。
固定機器をバンドから保護する保護カバー付属

セット内容ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個材質SUS304シルバー(カバー:灰色)バンド幅(mm)10バンド長(mm)1100内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50863584ステンレスバンド 10MMセット
1,000
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50863584
2022-05-30
用途: 街灯取付
知多岬運輸株式会社運輸・通信業

スタンダードな商品なのでこれと言って評価対象なならないのでは

対象商品 : 50863584
2019-11-02
用途: 結束

説明書がないのが不親切。
使い方がわからずネットで調べました。
品物としては使い勝手も締付も文句ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする