ユーボン
スパイライルチューブ USPシリーズ
ごちゃごちゃしたコードを簡単整理!
電線の結束と保護を同時に行うことができます。導線、分岐が自在にできますので、盤内の渡り線、束線湾曲部に最適です。
材質
ポリエチレン
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
肉厚(mm)
外径D2(Φmm)
内径D1(Φmm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50863645
USP-04B
1袋(10m)
黒
0.6~0.8
4.2
2.6
6
¥
1,060
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863654
USP-04LB
1巻
黒
0.6~0.8
4.2
2.6
6
¥
7,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
14日以内出荷
返品不可
50863663
USP-06B
1袋(10m)
黒
0.7~1.0
6
4
8
¥
1,080
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863672
USP-06LB
1巻
黒
0.7~1.0
6
4
8
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863688
USP-08B
1袋(10m)
黒
0.7~1.0
8
6
10
¥
1,120
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863697
USP-08LB
1巻
黒
0.7~1.0
8
6
10
¥
10,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863706
USP-10B
1袋(10m)
黒
0.8~1.0
10
8
12
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863715
USP-10LB
1箱(50m)
黒
0.8~1.0
10
8
12
¥
8,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863724
USP-12B
1袋(10m)
黒
0.8~1.0
12
10
12
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863733
USP-12LB
1箱(50m)
黒
0.8~1.0
12
10
12
¥
8,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863742
USP-15B
1袋(10m)
黒
0.8~1.0
14
12
12
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863758
USP-15LB
1箱(50m)
黒
0.8~1.0
14
12
12
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863767
USP-18B
1袋(5m)
黒
1.3~1.4
18
15
16
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863776
USP-18LB
1箱(50m)
黒
1.3~1.4
18
15
16
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863785
USP-24B
1袋(5m)
黒
1.3~1.4
23
20
20
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863794
USP-24LB
1箱(25m)
黒
1.3~1.4
23
20
20
¥
13,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863803
USP-29B
1袋(5m)
黒
1.6~1.8
29
25
22
¥
3,940
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863812
USP-29LB
1箱(20m)
黒
1.6~1.8
29
25
22
¥
13,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863828
USP-08L
1巻
乳白
0.7~1.0
8
6
10
¥
10,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863837
USP-10
1袋(10m)
乳白
0.8~1.0
10
8
12
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863846
USP-10L
1箱(50m)
乳白
0.8~1.0
10
8
12
¥
7,740
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863855
USP-34LB
1巻
黒
1.9~2.0
34
30
35
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50863864
USP-45LB
1箱(8m)
黒
2.2~2.4
45
40
45
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863873
USP-04
1袋(10m)
乳白
0.6~0.8
4.2
2.6
6
¥
1,020
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50863882
USP-04L
1巻
乳白
0.6~0.8
4.2
2.6
6
¥
7,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863898
USP-06
1袋(10m)
乳白
0.7~1.0
6
4
8
¥
1,000
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50863907
USP-06L
1巻
乳白
0.7~1.0
6
4
8
¥
8,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863916
USP-08
1袋(10m)
乳白
0.7~1.0
8
6
10
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50863925
USP-12
1袋(10m)
乳白
0.8~1.0
12
10
12
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863934
USP-12L
1箱(50m)
乳白
0.8~1.0
12
10
12
¥
7,880
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863943
USP-15
1袋(10m)
乳白
0.8~1.0
14
12
12
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863952
USP-15L
1箱(50m)
乳白
0.8~1.0
14
12
12
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863968
USP-18
1袋(5m)
乳白
1.3~1.4
18
15
16
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863977
USP-18L
1箱(50m)
乳白
1.3~1.4
18
15
16
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863986
USP-24
1袋(5m)
乳白
1.3~1.4
23
20
20
¥
3,220
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863995
USP-24L
1箱(25m)
乳白
1.3~1.4
23
20
20
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50864004
USP-29
1袋(5m)
乳白
1.6~1.8
29
25
22
¥
3,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50864013
USP-29L
1箱(20m)
乳白
1.6~1.8
29
25
22
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください